![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/068037-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523321045)
Legrand - Enjoliveur Celiane interrupteur temporise-interrupteur et ventilation - Blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
utilisation - interrupteur temporisé
numéro RAL (équivalent) - 9003
couleur - blanc
impression/marquage - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060680374
Réf. Sonepar
00001068037
Réf. Fournisseur
068037
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
bouton-poussoir d'une pièce
utilisation
interrupteur temporisé
numéro RAL (équivalent)
9003
couleur
blanc
impression/marquage
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Oui
largeur
53 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
autre
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
sans halogène
Oui
hauteur
53 mm
profondeur
9.6 mm
Enjoliveur de finition Céliane à monter sur interrupteur temporisé ou interrupteur éclairage et ventilation - finition blanc
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes : - référence 067051 : interrupteur temporisé 2 fils, sans neutre 1000W- référence 067423 : interrupteur éclairage + ventilation retardée
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables