Legrand - Enjoliveur Celiane gestionnaire de chauffage et climatisation - graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
couleur - noir
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - sans
numéro RAL (équivalent) - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970673480
Réf. Sonepar
00001067403
Réf. Fournisseur
067944
Réf. Commerciale
Legrand
utilisation
autre
couleur
noir
modèle
bouton d'une pièce
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9005
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Oui
traitement antibactérien
Non
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Oui
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
fixation à borne
Enjoliveur de finition Céliane à monter sur centrale de gestion de température - finition graphite
Les Atouts de l'article:
Se monte sur le mécanisme : - référence 067456 : centrale de gestion de température
Finition Graphite
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables