![Legrand - ENJO TITANE INTER VR SANS FIL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/068495.jpg?ts=1714082837371)
Legrand - ENJO TITANE INTER VR SANS FIL
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - titane
traitement de la surface - autre
système de bus KNX - Oui
matériau - plastique
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970432162
Réf. Sonepar
00001043217
Réf. Fournisseur
068495
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
titane
traitement de la surface
autre
système de bus KNX
Oui
matériau
plastique
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
numéro RAL (équivalent)
7006
transparent
Non
finition de la surface
brillant
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
qualité du matériau
thermoplastique
ENJO TITANE INTER SANS FIL DE VOLET