Legrand - ENJO INTER SANS FIL GRAPHITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - bouton à contact maintenu
impression/marquage - sans
couleur - autre
modèle - bouton d'une pièce
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970516145
Réf. Sonepar
00001051615
Réf. Fournisseur
067893
Réf. Commerciale
Legrand
utilisation
bouton à contact maintenu
impression/marquage
sans
couleur
autre
modèle
bouton d'une pièce
sans halogène
Oui
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
autre
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
traitement de la surface
laqué / peint
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
autre
Legrand - Enjoliveur Céliane - commande Sans Fil simple ON/OFF - graphite