fin de vie
Legrand - ENJO BLANC VARIATEUR SANS FIL

Legrand - ENJO BLANC VARIATEUR SANS FIL

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - autre

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970432070

Réf. Sonepar

00001043211

Réf. Fournisseur

068197

Réf. Commerciale

Legrand

utilisation

bouton à contact maintenu

couleur

autre

modèle

bouton d'une pièce

impression/marquage

sans

numéro RAL (équivalent)

9010

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

finition de la surface

brillant

adapté à la classe de protection (IP)

autre

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

qualité du matériau

thermoplastique

matériau

plastique

type de fixation

autre

Legrand - Enjoliveur Céliane - commande Sans Fil de variation - blanc