Legrand - ENJO BLANC INTER VR SANS FIL
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
traitement de la surface - autre
système de bus KNX - Oui
matériau - plastique
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970432018
Réf. Sonepar
00001043201
Réf. Fournisseur
068195
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
blanc
traitement de la surface
autre
système de bus KNX
Oui
matériau
plastique
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
finition de la surface
brillant
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
qualité du matériau
thermoplastique
ENJO BLANC INTER SANS FIL DE VOLET