Legrand - Embouts a perforation directe - 2 embouts D32mm+5 embouts D25mm+10 embouts D20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
diamètre nominal - 32 mm
indice de protection (IP) - IP55
pour épaisseur de paroi - 1.8...4.5 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060019556
Réf. Sonepar
00001001955
Réf. Fournisseur
001955
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
fermé
diamètre nominal
32 mm
indice de protection (IP)
IP55
pour épaisseur de paroi
1.8...4.5 mm
sans halogène
Oui
matériau
caoutchouc
couleur
gris
Lot d'embouts à perforation directe composé de 2 embouts ISO Ø32mm , 5 embouts ISO Ø25mm et 10 embouts ISO Ø20mm pour coffrets Plexo³
Les Atouts de l'article:
Lot d'embouts ISO
Lot composé de :- 2 embouts ISO Ø32mm pour câble Ø12mm à Ø25mm- 5 embouts ISO Ø25mm pour câble Ø9mm à Ø18mm - 10 embouts ISO Ø20mm pour câble Ø4mm à Ø13mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables