Legrand - Embout etanche de rechange jusqu'a D20mm Plexo - gris RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fermé

  • entrée de câble - rond

  • pour diamètre de câble - 4...16 mm

  • indice de protection (IP) - autre

  • diamètre d'alésage - 22 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060919146

Réf. Sonepar

00001091914

Réf. Fournisseur

091914

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

fermé

entrée de câble

rond

pour diamètre de câble

4...16 mm

indice de protection (IP)

autre

diamètre d'alésage

22 mm

pour épaisseur de paroi

2...2 mm

technique de rétrécissement

Non

insert pour presse-étoupe

Non

étanche au gaz

Non

ininflammable

Non

serre cable

Non

qualité du matériau

autre

température d'utilisation

-25...40 °C

matériau

plastique

finition de l'angle

Non

étanche à l’eau

Non

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

couleur

gris

Embout étanche Plexo à entrée directe pour tubes jusqu'à 16mm et câbles jusqu'à Ø20mm pour boîtes de dérivation Plexo - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Embout étanche pour prises et boites de dérivation Plexo
Gris - RAL7035 - Jusqu'à Ø20mm
Embout à entrée directe pour tubes (jusqu'à 16mm) et câbles
Avec repérage des Ø de tubes et câbles

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables