![Legrand - Embout de protection pour conduits rigides MRL D16mm - gris RAL7001](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/387070-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841420426)
Legrand - Embout de protection pour conduits rigides MRL D16mm - gris RAL7001
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 11 mm
traitement de la surface - non traité
longueur - 20 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970731364
Réf. Sonepar
00001073136
Réf. Fournisseur
387070
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
16 mm
diamètre intérieur
11 mm
traitement de la surface
non traité
longueur
20 mm
matériau
autre
qualité du matériau
polyamide
Embout de protection des câbles pour conduits rigides MRL Ø16mm - gris RAL7001
Les Atouts de l'article:
Embout de protection de câble pour MRL
Pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 16mm
Gris RAL7001
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables