Legrand - Embase pour conduit flexible RTA polyamide D interieur 25,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fermé - Non
qualité du matériau - polyamide
matériau - plastique
adapté au diamètre du tube - 25...25 mm
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561589711
Réf. Sonepar
00001666989
Réf. Fournisseur
666989
Réf. Commerciale
Legrand
fermé
Non
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
adapté au diamètre du tube
25...25 mm
type de fixation
trou de vis
connectable
Non
convient pour des gaines de protection
Oui
couleur
noir
traitement de la surface
autre
nombre max. de tubes
1
Embase pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø intérieur 25,5mm
Les Atouts de l'article:
Embase pour conduit flexible RTA polyamide LGP
Filetage ISO32mm, PG29mm pour conduit intérieur Ø25,5mm
Agréé IMQ
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables