Legrand - Embase pour conduit flexible RTA polyamide D interieur 15mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 15...15 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8009561589599
Réf. Sonepar
00001666985
Réf. Fournisseur
666985
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au diamètre du tube
15...15 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Non
couleur
noir
convient pour des gaines de protection
Oui
traitement de la surface
autre
connectable
Non
nombre max. de tubes
1
Embase pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø intérieur 15mm
Les Atouts de l'article:
Embase pour conduit flexible RTA polyamide LGP
Filetage ISO20mm, ISO25mm, PG13,5mm et PG16mm pour conduit intérieur Ø15mm
Agréé IMQ
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables