Legrand - Embase a visser incolore Colring pour colliers largeur 9mm maxi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - incolore
largeur - 16.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
longueur - 21 mm
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060320720
Réf. Sonepar
00001032072
Réf. Fournisseur
032072
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
incolore
largeur
16.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
9 mm
longueur
21 mm
type de fixation
autre
diamètre trou de fixation
5 mm
température d'utilisation
-25...85 °C
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
hauteur
8.8 mm
Embase à visser incolore Colring pour colliers largeur 9mm maxi - fixation par vis Ø5mm
Les Atouts de l'article:
Embase à visser
Fixation par vis Ø5mm
Pour colliers largeur 9mm maximum
21x16,5x8,8mm
Incolore
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables