![Legrand - Ecrou metal PG48 pour presse etoupe - accessoire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-386630-WEB-L.jpg?ts=1704841378973)
Legrand - Ecrou metal PG48 pour presse etoupe - accessoire
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - incolore
type de filetage - PG
inclinaison du filetage - 1.588 mm
taille de filetages métrique/PG - 48
matériau - métal
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561462359
Réf. Sonepar
00001034867
Réf. Fournisseur
386630
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
incolore
type de filetage
PG
inclinaison du filetage
1.588 mm
taille de filetages métrique/PG
48
matériau
métal
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
qualité du matériau
laiton
Ecrou métal filetage PG48 pour presse étoupe métal et conduits flexibles avec raccords métal
Les Atouts de l'article:
Ecrou métal PG48 pour presse-étoupe métal
Filetage PG48
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables