![Legrand - Ecrou metal - PG13,5 - pour presse etoupe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-386624-WEB-L.jpg?ts=1704841392220)
Legrand - Ecrou metal - PG13,5 - pour presse etoupe
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - incolore
type de filetage - PG
inclinaison du filetage - 1.411 mm
taille de filetages métrique/PG - 13.5
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8009561462151
Réf. Sonepar
00001034838
Réf. Fournisseur
386624
Réf. Commerciale
Legrand
forme
hexagonal
couleur
incolore
type de filetage
PG
inclinaison du filetage
1.411 mm
taille de filetages métrique/PG
13.5
avec raccordement de mise à la terre
Oui
matériau
métal
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
laiton
Ecrou métal filetage PG13,5 pour presse étoupe métal et conduits flexibles avec raccords métal
Les Atouts de l'article:
Ecrou métal PG13,5 pour presse-étoupe métal
Filetage PG13,5
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables