![Legrand - Ecrou marteau M8 en sachet](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/404492-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082868537)
Legrand - Ecrou marteau M8 en sachet
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30 mm
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
largeur de tête - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064044929
Réf. Sonepar
00001404492
Réf. Fournisseur
404492
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
30 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur de tête
16 mm
qualité du matériau
autre
adapté à un rail de montage
Oui
Accessoire de montage pour barres de répartition
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.