Legrand - Ecrou marteau longueur 27mm pour barres aluminium 800A VX3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 27 mm
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
largeur de tête - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970700827
Réf. Sonepar
00001070082
Réf. Fournisseur
404494
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
27 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur de tête
20 mm
qualité du matériau
autre
adapté à un rail de montage
Oui
Lot de 100 écrous marteau M8 longueur 27mm pour barres aluminium en C 800A pour répartition verticale VX³ références 404433
Les Atouts de l'article:
Ecrou marteau M8
Longueur 27mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables