![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/000306479.jpg?ts=1714082834887)
Legrand - ECROU MARTEAU BARRE EN C M8
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 mm
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
largeur de tête - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060374648
Réf. Sonepar
00001037464
Réf. Fournisseur
037464
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
20 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur de tête
13 mm
qualité du matériau
autre
adapté à un rail de montage
Non
ECROU MARTEAU BARRE EN C M8