Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Legrand - Ecrou hexagonal gris PG48 pour presse etoupe

Legrand - Ecrou hexagonal gris PG48 pour presse etoupe

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 48

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060968397

Réf. Sonepar

00001096839

Réf. Fournisseur

096839

Réf. Commerciale

Legrand

couleur

gris

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

48

matériau

plastique

sans halogène

Oui

résistant aux chocs

Oui

traitement de la surface

non traité

renforcé en fibre de verre

Oui

qualité du matériau

polyamide

Ecrou plastique filetage PG48 pour presse étoupe plastique hexagonaux à embase - noir RAL9011