![Legrand - ecran tactile visiophone pour poste interieur supplementaire 10pouces](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/369335-LEGRAND-3000.jpg?ts=1704841426750)
Legrand - ecran tactile visiophone pour poste interieur supplementaire 10pouces
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - argent
technique d'installation - système bus
avec vidéo - Oui
protocole d'image - PAL
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970566515
Réf. Sonepar
00001056681
Réf. Fournisseur
369335
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
couleur
argent
technique d'installation
système bus
avec vidéo
Oui
protocole d'image
PAL
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
taille de l'écran (pouces)
10
type d'interface
autre
propriété du système d'image
couleur
réglage de la tonalité d'appel
Oui
compatible IFTTT
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
peut être connecté à un smartphone
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
autre(s) commande(s) possible(s)
Non
ouvre-porte automatique
Oui
taille de l'écran
254 mm
matériau
plastique
avec écran tactile
Oui
arrêt automatique d'appel
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Oui
largeur
255 mm
hauteur
198 mm
profondeur
27 mm
avec fonction mémoire
Non
mains libres
Non
avec secret de conversation
Non
Écran tactile 10pouces couleur pour poste intérieur additionnel ou à associer à une platine de rue - finition alu
Les Atouts de l'article:
Ecran lisse, design moderne
Icônes claires et lisibles
Permet de commander un éclairage extérieur
Fonction interphone entre les 2 écrans
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables