Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Legrand - Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 3,5pouces Celiane BUS

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • écran - couleur

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060672928

Réf. Sonepar

00001067292

Réf. Fournisseur

067292

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

encastré

modèle

panneau d'avertissement et de commande

écran

couleur

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

autre

système de bus LON

Non

indice de protection (IP)

IP20

fonction tactile

Oui

autres interfaces

Ethernet

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Oui

système de bus Powernet

Non

couplage au bus inclus

Oui

champ désignation

Oui

matériau

autre

qualité du matériau

autre

composition

élément de commande

couleur

autre

Legrand - Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 3,5pouces Céliane BUS