Legrand - Echangeur air-air 50 W-C - 50-60 Hz - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
type de montage en saillie - montage en saillie (mur)
puissance thermique spécifique - 50 W/K
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060353735
Réf. Sonepar
00001035373
Réf. Fournisseur
035373
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension
AC
type de montage en saillie
montage en saillie (mur)
puissance thermique spécifique
50 W/K
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
230...230 V
Echangeur air/air capacité dissipation 50W/°C pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire pour brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement - batterie d'échange lavable - IK08 RAL7035
Les Atouts de l'article:
Echangeur air/air capacité dissipation 50W/°C
Isolation totale des circuits intérieur et extérieur - Température ambiante de fonctionnement de -5°C à + 40°C
Assure le brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement sur un échangeur à plaques d'aluminium ou sur déclenchement du thermostat pré-réglé à 35°C
Batterie d'échange lavable - Entretien réduit sans filtre
RAL7035 - IK08
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables