![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-079134L-WEB-R.jpg?ts=1704841457452)
Legrand - Double prise de courant 2P+T Surface precablees Mosaic 2x2 modules - noir mat
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
mode de pose - support de module
couleur - noir
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971579187
Réf. Sonepar
00001157918
Réf. Fournisseur
079134L
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités
2
mode de pose
support de module
couleur
noir
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
couvercle
plaque centrale
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
laqué / peint
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
50...60 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation par encliquetage
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9017
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec microfusible
Non
repiquage possible
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
largeur d'appareil
116 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
42 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
4
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
finition métallique
Non
traitement antibactérien
Non
Double prise de courant 2P+T Surface précâblée Mosaic 2x2 modules finition noir mat - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Les Atouts de l'article:
Prise de courant 2x2P+T Surface Mosaic précâblée Standard franco-belge 16A 230V
2x2 modules - Noir mat RAL9017
Se monte :- sur support référence 080252 avec plaque 2x2 modules - dans boîte d'encastrement 2 postes ou cadre saillie
Repérage des bornes facilitant le câblage
Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables