Legrand - Disjoncteur DX310000 16kA arrivee haut-depart bas vis 4P 80A courbe C 6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
nombre de pôles (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 15.23 kg CO2
EAN
3245064093620
Réf. Sonepar
00001409362
Réf. Fournisseur
409362
Réf. Commerciale
Legrand
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
calibre/courant nominal assigné (In)
80 A
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
16 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
32 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
16 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
6...70 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...25 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
montage encastré
Oui
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
47 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
4
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
6
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur DX³10000 16kA tétrapolaire 400V~ pour câblage traditionnel 80A - courbe C arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 6 modules
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur DX³ tétrapolaire 400V~ pouvoir de coupure :- 10000A conforme à la norme NF EN 60891-1 pour les installations résidentielles- 16kA conforme à la norme EN 60947-2
Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Intensité nominale 80A - Courbe C (déclenchement magnétique 7In +/- 20%) - 6 modules
Pour câblage traditionnel
Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ et accepte les blocs différentiels adaptables - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables