![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-401012-WEB-R.jpg?ts=1707523385335)
Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis tetrapolaire differentiel 500mA selectif - 30A
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - AC
nombre de pôles protégés - 3
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970311108
Réf. Sonepar
00001031114
Réf. Fournisseur
401012
Réf. Commerciale
Legrand
calibre/courant nominal assigné (In)
30 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.5 A
type de courant différentiel
AC
nombre de pôles protégés
3
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
montage encastré
Oui
nombre de pôles (total)
4
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
2 kA
caractéristique de déconnexion
sélective
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
2 kA
tenue au courant de choc
5 kA
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
6.5
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP40
tension assignée (Ue)
440 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
tension d'isolement assignée (Ui)
4000 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
51 mm
Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif intensité nominale 30A et intensité réglable 10A, 15A, 20A, 25A ou 30A agréé NF C 62-411 - nomenclature Enedis 69 30 066
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 30A
Fonctions : - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable
Version différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)
I réglable : 10A, 15A, 20A, 25A ou 30A - N° nomenclature Enedis : 69 30 066
Agréé NF C 62-411
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables