![Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire differentiel 500mA instantane - 60A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-401001-WEB-R.jpg?ts=1714082835012)
Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire differentiel 500mA instantane - 60A
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - AC
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970310903
Réf. Sonepar
00001031093
Réf. Fournisseur
401001
Réf. Commerciale
Legrand
calibre/courant nominal assigné (In)
60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.5 A
type de courant différentiel
AC
nombre de pôles protégés
1
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
montage encastré
Oui
nombre de pôles (total)
2
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
2.4 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
2.4 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
4
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP40
tension assignée (Ue)
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
tension d'isolement assignée (Ui)
4000 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
51 mm
Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits
Les Atouts de l'article:
Calibre réglable 30A, 45A, 60A pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie.
Alimentation par câbles en cuivre de section maximale 252 rigide ou 162 souple avec embout.
Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5mm : IP20 selon la norme IEC/EN 60529.