![Legrand - Disjoncteur bipolaire differentiel de protection 30mA - 32A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-401131-WEB-R.jpg?ts=1714082834960)
Legrand - Disjoncteur bipolaire differentiel de protection 30mA - 32A
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970311184
Réf. Sonepar
00001031118
Réf. Fournisseur
401131
Réf. Commerciale
Legrand
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
nombre de pôles protégés
1
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
montage encastré
Oui
nombre de pôles (total)
2
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
4.5 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
4.5 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
4
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP40
tension assignée (Ue)
230 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
tension d'isolement assignée (Ui)
4000 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
51 mm
Disjoncteur différentiel de protection réglable BACO de protection des travailleurs bipolaire différentiel 30mA 230V~ courbe C intensité nominale 32A intensité réglable 10A, 16A, 20A, 25A ou 32A - conforme NF EN 61009-1
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur différentiel réglable BACO de protection des travailleurs bipolaire 230V~ courbe C - Intensité nominale : 32A
Fonctions : - protection contre les surintensités, réalisée par un déclencheur oléo magnétique de type "dash-pot"- protection contre les courants de défaut à la terre, réalisée par un déclencheur à courant résiduel différentiel
Différentiel instantané 30mA - Plombable
I réglable : 10A, 16A, 20A, 25A ou 30A
Conforme à la norme NF EN 61009-1 - Répond aux exigences du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables