![Legrand - Disj. diff monobloc DX36000 10kA arrivee haut-depart bas vis 4P 40A typeAC 30mA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/411190-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841476146)
Legrand - Disj. diff monobloc DX36000 10kA arrivee haut-depart bas vis 4P 40A typeAC 30mA
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064111904
Réf. Sonepar
00001411190
Réf. Fournisseur
411190
Réf. Commerciale
Legrand
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
tension assignée (Ue)
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
44 mm
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
10 kA
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
montage encastré
Oui
nombre de pôles (total)
4
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
6 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
6 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
7
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA tétrapolaire 400V~ pour peigne HX³ traditionnel tétrapolaire ou câblage TypeAC 30mA 40A - courbe C arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 7 modules
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur différentiel monobloc DX³ tétrapolaire 400V~ pouvoir de coupure :- 6000A selon la norme NF EN 60898-1 pour applications domestiques- 10kA selon la norme EN 60947-2
Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis - Type AC : détecte les défauts à composantes alternative
Intensité nominale 40A - Sensibilité 30mA - 7 modules
Pour peigne HX³ traditionnel tétrapolaire ou câblage traditionnel- Courbe de déclenchement magnétique entre 5In et 10In (courbe C)
Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé - Conforme à la norme NF EN 61009-1
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables