![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-078459A-WEB-R.jpg?ts=1707523483274)
Legrand - Detecteur mural universel 2 fils derogation 100W LED Mosaic blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 150 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 8 m
largeur de portée max. - 4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972394864
Réf. Sonepar
00001239486
Réf. Fournisseur
078459A
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.
150 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
8 m
largeur de portée max.
4 m
tension nominale
240 V
mode de pose
encastré
couleur
blanc
largeur
45 mm
adapté à un montage en applique
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
1.2 m
nombre de zones de détection
1
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
portée de présence max.
25 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
100 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Non
traitement antibactérien
Non
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
adapté à une charge C
Oui
champ de détection de diamètre au sol
8 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
avec voyant
Oui
courant de veille
0.08 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
170 °
longueur d’encastrement
40.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
durée de marche min.
5 s
sans halogène
Oui
hauteur
45 mm
profondeur
43.3 mm
type de connexion
borne à vis
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
24.6 mm
fréquence
47...63 Hz
avec télécommande
Non
largeur d'encastrement
40.5 mm
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
thermoplastique
Interrupteur automatique universel Mosaic à détection infrarouge avec dérogation, compatible toutes lampes et jusqu'à 100W LED, câblage 2 fils sans Neutre - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Permet la commande de lampes :- LEDs et fluocompacts : 100W- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 150VA- halogènes : 150W
Câblage 2 fils avec Neutre - Détecteur avec dérogation
À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Compatible avec boîte profondeur 40mm
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables