![Legrand - Detecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/078458-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082847568)
Legrand - Detecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 250 W
longueur de portée max. - 8 m
angle de détection horizontal - 120...120 °
durée de marche max. - 10 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970566225
Réf. Sonepar
00001056638
Réf. Fournisseur
078458
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.
250 W
longueur de portée max.
8 m
angle de détection horizontal
120...120 °
durée de marche max.
10 min
adapté à un montage en applique
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
1.2 m
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Non
traitement antibactérien
Non
durée de marche min.
10 s
largeur de portée max.
6 m
tension nominale
230 V
mode de pose
encastré
couleur
blanc
largeur
45 mm
température
-5...35 °C
courant de démarrage max.
1.8 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
champ de détection de diamètre au sol
8 m
commandable à distance
Non
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Oui
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
avec voyant
Oui
courant de veille
1.8 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
IP40
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
brillant
sans halogène
Non
hauteur
45 mm
profondeur
52 mm
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
34 mm
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
thermoplastique
Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils sans Neutre Mosaic avec détection infrarouge à 120° et portée 8m - temporisation de 10 secondes à 10 minutes - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Détecteur 2 fils sans neutre, sans dérogation Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Puissance acceptée par type de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 3W à 100W- Fluocompactes : 3W à 100W- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA- Halogènes 230V, incandescent : 3W à 250W
Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,02W
Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables