![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-048896A-WEB-F.jpg?ts=1707523464752)
Legrand - Detecteur de mouvements ECO 1 avec plaque Celiane 2 fils 100W LED - blister
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972394703
Réf. Sonepar
00001239470
Réf. Fournisseur
048896A
Réf. Commerciale
Legrand
Détecteur de mouvement autonome ECO1 Céliane 2 fils sans Neutre, compatible toutes lampes et jusqu'à 100W LED, câblage livré complet avec plaque de finition blanc, prêt à installer - vendu en blister
Les Atouts de l'article:
Permet la commande de lampes :- LEDs et fluocompacts : 100W- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 150VA- halogènes : 150W
Câblage 2 fils avec Neutre - spécial rénovation
Allumage et extinction automatiques
Livré pré-assemblé avec plaque et support mixte vis/griffe
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fils - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables