![Legrand - Detecteur automatique incendie DAI conventionnel detecteur de chaleur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/040672-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841405675)
Legrand - Detecteur automatique incendie DAI conventionnel detecteur de chaleur
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
principe de fonctionnement - thermomaximum
connexion par radio (en standard) - Non
connexion par câble - Non
alimentation électrique principale - alimentation secteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060406721
Réf. Sonepar
00001040672
Réf. Fournisseur
040672
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
principe de fonctionnement
thermomaximum
connexion par radio (en standard)
Non
connexion par câble
Non
alimentation électrique principale
alimentation secteur
avec affichage de la tension
Oui
avec batterie de secours
Non
interconnectable par radio (en option)
Non
avec éclairage d'orientation
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
socle séparé nécessaire
Oui
température de fonctionnement
60 °C
autonome
Non
indice de protection (IP)
IP20
détecteur de fumée
Non
couleur
blanc
hauteur
50 mm
entrée de câble
inférieur et latéral
diamètre
100 mm
numéro RAL (équivalent)
9010
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur avec voyant rouge - surface maximum typique de détection 30m² - distance maximum typique de détection 4,4m - classe A1R selon norme NF EN 54-7
Les Atouts de l'article:
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur
Surface maximum typique de détection : 30m²- Distance maximum typique de détection : 4,4m- Température d'utilisation : - 20°C à + 50°C - Tension d’alimentation : 17V= à 28V= - Température statique maximum de réponse : 65°C
Equipé d'un voyant rouge qui s'allume en cas de détection - Détecte une vitesse d'élévation de température (thermovélocimétrique) ou une température supérieure à 60°C
Livré avec capot de protection pour chantier
Classe A1R selon la norme NF EN 54-7 (DA optique de fumée) - Conforme à la norme NF EN 54-5 (DA de chaleur) - Certifié CE RPC et NF SSI -
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables