![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-077553-WEB-R.jpg?ts=1707523322899)
Legrand - Derivateur 20A Mosaic 2 modules - 3 bornes pour faciliter la derivation - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
capacité des bornes - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP41
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060775537
Réf. Sonepar
00001077553
Réf. Fournisseur
077553
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
couleur
blanc
capacité des bornes
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
technique de raccordement
borne à vis
numéro RAL (équivalent)
9003
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
32.5 mm
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
sans halogène
Oui
Dérivateur Mosaic 2 modules équipé de 3 bornes permettant de réaliser la dérivation 20A pour montage en monoposte ou en multiposte - blanc RAL9003 finition brillante - peut être installé en encastré ou en saillie
Les Atouts de l'article:
Dérivateur Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Equipé de 3 bornes permettant de réaliser la dérivation 20A
Section de câble : 6x2,5mm² - Bornes à vis
Montage en monoposte ou en multiposte avec les autres appareillages Mosaic
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables