![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/000304534.jpg?ts=1714082836122)
Legrand - DEMI COLONNE LONG.3,90M
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 55 mm
hauteur de colonne - 0...0 mm
couleur de la colonne - autre
forme de colonne - rond
surface de la colonne - anodisé/oxydé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060307363
Réf. Sonepar
00001030736
Réf. Fournisseur
030736
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de la partie supérieure
55 mm
hauteur de colonne
0...0 mm
couleur de la colonne
autre
forme de colonne
rond
surface de la colonne
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
blanc
compensation de hauteur
1100 mm
surface de la partie supérieure
non traité
précâblé
Non
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Non
matériau de la partie supérieure sans halogène
Non
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
qualité du matériau de la partie supérieure
PVC
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
matériau de la partie supérieure
plastique
profil continu
Oui
mobile
Non
modèle
des deux côtés
entrée de câble
au-dessus/en dessous
ajustable
Oui
type de fixation
visser
nombre de parties supérieures utilisables
2
nombre de cloisons
2
section transversale utile
1200 mm²
Legrand - Demi-colonne 2 compartiments à équiper hauteur 3,90m adaptable jusqu'à 5m - blanc