Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Legrand - DEMI COLONNE LONG.2,70M

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 55 mm

  • hauteur de colonne - 0...0 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • forme de colonne - rond

  • surface de la colonne - anodisé/oxydé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060307356

Réf. Sonepar

00001030735

Réf. Fournisseur

030735

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de la partie supérieure

55 mm

hauteur de colonne

0...0 mm

couleur de la colonne

autre

forme de colonne

rond

surface de la colonne

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure

blanc

compensation de hauteur

1100 mm

surface de la partie supérieure

non traité

précâblé

Non

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Non

matériau de la partie supérieure sans halogène

Non

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

qualité du matériau de la partie supérieure

PVC

adapté à un montage au plafond

Oui

montage au sol

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

matériau de la partie supérieure

plastique

profil continu

Oui

mobile

Non

modèle

des deux côtés

entrée de câble

au-dessus/en dessous

ajustable

Oui

type de fixation

visser

nombre de parties supérieures utilisables

2

nombre de cloisons

2

section transversale utile

1200 mm²

Legrand - Demi-colonne 2 compartiments à équiper DLP - hauteur 2,70m - blanc