Legrand - Couvercle metal revetement laiton pour boite de sol standard 16-24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur dimension extérieure - 286 mm
largeur dimension extérieure - 286 mm
finition du couvercle - carré
largeur dimension d'encastrement - 264 mm
couleur - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970755018
Réf. Sonepar
00001075560
Réf. Fournisseur
088008
Réf. Commerciale
Legrand
longueur dimension extérieure
286 mm
largeur dimension extérieure
286 mm
finition du couvercle
carré
largeur dimension d'encastrement
264 mm
couleur
laiton
diamètre externe
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
diamètre d'encastrement
0 mm
matériau du boîtier/corps
laiton
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
longueur dimension d'encastrement
264 mm
profondeur d'encastrement min.
68 mm
adapté à un nettoyage humide
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol version standard 16 modules ou 24 modules - résistance globale à la charge 5000N - s’installe sur un kit support pour boîte de sol - accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
Les Atouts de l'article:
Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol version standard 16 modules ou 24 modules références 088022, 088025 ou 088041
S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
Permet à la boite de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables