Legrand - Couvercle metal revetement laiton - boite de sol version affleurante 16-24 mod

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur dimension extérieure - 260 mm

  • largeur dimension extérieure - 260 mm

  • finition du couvercle - carré

  • largeur dimension d'encastrement - 0 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970755902

Réf. Sonepar

00001088108

Réf. Fournisseur

088108

Réf. Commerciale

Legrand

longueur dimension extérieure

260 mm

largeur dimension extérieure

260 mm

finition du couvercle

carré

largeur dimension d'encastrement

0 mm

couleur

autre

diamètre externe

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement

0

diamètre d'encastrement

0 mm

matériau du boîtier/corps

autre

avec évidement pour revêtement de sol

Oui

cadre de protection de revêtement de sol

Non

longueur dimension d'encastrement

0 mm

profondeur d'encastrement min.

0 mm

adapté à un nettoyage humide

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol

15 mm

adapté à un canal noyé

Non

adapté à un fond rentrant

Non

adapté à un double fond

Non

Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol affleurante 16 modules ou 24 modules - résistance globale à la charge de 5000N - s’installe sur un kit support pour boîte de sol - accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur

Les Atouts de l'article:

Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol version affleurante 16 modules ou 24 modules références 088022, 088025 ou 088041
S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur
Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
Permet à la boite de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables