![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-088106-WEB-R.jpg?ts=1707523415470)
Legrand - Couvercle metal revetement laiton boite de sol affleurante 8 ou 12 modules
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur dimension extérieure - 260 mm
largeur dimension extérieure - 177 mm
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension d'encastrement - 0 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970755865
Réf. Sonepar
00001088106
Réf. Fournisseur
088106
Réf. Commerciale
Legrand
longueur dimension extérieure
260 mm
largeur dimension extérieure
177 mm
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension d'encastrement
0 mm
couleur
autre
diamètre externe
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
0
diamètre d'encastrement
0 mm
matériau du boîtier/corps
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
cadre de protection de revêtement de sol
Non
longueur dimension d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
0 mm
adapté à un nettoyage humide
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
15 mm
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Non
Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol affleurante 8 modules ou 12 modules - résistance globale à la charge de 5000N - s’installe sur un kit support pour boîte de sol - accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur
Les Atouts de l'article:
Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules références 088020, 088023 ou 088039
S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur
Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
Permet à la boite de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables