![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-005818-WEB-R.jpg?ts=1704841309609)
Legrand - Coupe-circuit sectionneur - 1P+N - cartouche cylind ind 10x38 - 500 V
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 500 V
mode de pose - rail DIN
nombre de pôles - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
pour taille de fusible - 10x38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060058180
Réf. Sonepar
00001005818
Réf. Fournisseur
005818
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale
500 V
mode de pose
rail DIN
nombre de pôles
1
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
pour taille de fusible
10x38 mm
indice de protection (IP)
IP20
Coupe-circuit sectionneur modulaire unipolaire+Neutre pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG 10x38mm - 500V~ - 1 module livré sans cartouche - Icc 100kA suivant NF EN/IEC 60947-3
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionneur unipolaire + neutre pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG
10x38mm - 500V~- 1 module
Sectionneur suivant NF EN/IEC 60947-3 Icc :- 20kA avec cartouche 8x32mm- 100kA avec cartouche 10x38mm
Livré sans cartouche
Conforme à la norme NF HD/IEC 60269-2 et à la NF C 63-210 et 60-200-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables