En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Legrand - Coupe-circuit sectionneur - 1P - cartouche cylind ind 8x32 - 400V

Legrand - Coupe-circuit sectionneur - 1P - cartouche cylind ind 8x32 - 400V

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060058067

Réf. Sonepar

00001005806

Réf. Fournisseur

005806

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

1

pour taille de fusible

autre

tension nominale

400 V

mode de pose

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément

Non

verrouillable

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Coupe-circuit sectionneur modulaire unipolaire pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG 8x32mm - 400V~ - 1 module livré sans cartouche - Icc 20kA suivant NF EN/IEC 60947-3

Les Atouts de l'article:

Coupe-circuit sectionneur unipolaire pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG
8x32mm - 400V~- 1 module
Sectionneur suivant NF EN/IEC 60947-3 Icc :- 20kA avec cartouche 8x32mm- 100kA avec cartouche 10x38mm
Livré sans cartouche
Conforme à la norme NF HD/IEC 60269-2 et à la NF C 63-210 et 60-200-2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables