![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-651612-WEB-R.jpg?ts=1707523423740)
Legrand - Coude equerre 90 IP40 - D20mm - gris RAL7035
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écartement
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
avec manchon - Non
surface polie - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066516127
Réf. Sonepar
00001651624
Réf. Fournisseur
651612
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
écartement
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
avec manchon
Non
surface polie
Non
surface brossée
Non
qualité du revêtement de surface
non revêtu
diamètre
20 mm
qualité du matériau
polyoléfine
sans halogène
Oui
Coude équerre 90° pour conduits rigides IRL3321 IP40 Ø20mm - ignifugé gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Coude équerre 90° IP40 - Ø20mm
Pour conduits rigides IRL3321
Ignifugés gris RAL7035
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables