![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-06222-WEB-R.jpg?ts=1707523433533)
Legrand - Coude equerre 90 IP40 - D16mm - sable RAL1015
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écartement
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
avec manchon - Non
surface polie - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971491885
Réf. Sonepar
00012006222
Réf. Fournisseur
06222
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
écartement
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
avec manchon
Non
surface polie
Non
surface brossée
Non
qualité du revêtement de surface
non revêtu
diamètre
16 mm
qualité du matériau
polyoléfine
sans halogène
Oui
Coude équerre 90° IP40 pour conduit diamètre 16mm - ignifugé - sable RAL1015
Les Atouts de l'article:
Coude équerre 90° IP40
Sable RAL1015 - Pour conduit diamètre 16mm
Ignifugé - Polyoléfines additivés
Etanchéité: IP44 (conduit+accessoire)
Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables