Legrand - Cordon USB 2.0 male vers micro B male - 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971590243
Réf. Sonepar
00001159024
Réf. Fournisseur
090986
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
1 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
autre
type de connecteur raccordement 2
autre
Cordon USB 2.0 mâle vers micro B mâle longueur 1m
Les Atouts de l'article:
USB 2.0 type-A male connector at one end, and Micro-USB-B male connector at the other end
Le micro-B USB est plus petit, plus mince que l'ancien mini-B standard et offre de meilleures performances.
Longueur 1m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables