![Legrand - Cordon pour reseau Mixte-basique RJ45-RJ45 - Cat.5e - F-UTP - L 2 m - LCS2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/051641-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841413506)
Legrand - Cordon pour reseau Mixte-basique RJ45-RJ45 - Cat.5e - F-UTP - L 2 m - LCS2
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
longueur - 2 m
couleur de gaine - gris
catégorie - 5E
type de câble - F/UTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060516413
Réf. Sonepar
00001051641
Réf. Fournisseur
051641
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
longueur
2 m
couleur de gaine
gris
catégorie
5E
type de câble
F/UTP
brochage
1:1
sans halogène
Non
dimension AWG
26
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
1x4
finition ignifugée
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
protection du levier d'arrêt
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie5e F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 2m - PVC gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie5e
Gris RAL7035 - RJ45 - RJ45 droit - F/UTP - écranté impédance 100Ω
Longueur 2m - PVC
Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 - TIA 568
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables