![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/004891-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523432024)
Legrand - Cordon connecteur pour repartiteur Lexiclic phase 6mm2 - long. 120mm - noir
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 6 mm²
type raccordement 1 - cosse
type raccordement 2 - coupleur Euro (CEE 7/16)
longueur - 120 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060048914
Réf. Sonepar
00001004891
Réf. Fournisseur
004891
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
6 mm²
type raccordement 1
cosse
type raccordement 2
coupleur Euro (CEE 7/16)
longueur
120 m
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
conduit spiralé
Non
résistance à la température
70...70 °C
diamètre externe approx.
5 mm
tension nominale (Un)
400...400 V
avec interrupteur pour câble souple
Non
avec conducteur de protection
Non
système de connecteur orienté système
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Cordon connecteur Phase pour répartiteur de rangée Lexiclic section 6mm² - longueur 120mm - noir
Les Atouts de l'article:
Cordon connecteur Phase pour répartiteur de rangée Lexiclic
Section 6mm²
Longueur 120mm
Couleur noire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables