Legrand - Contacteur 3P 9A pour borne vehicule electrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4.2 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 184...253 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V - 4.9 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972506168
Réf. Sonepar
00001250616
Réf. Fournisseur
981804
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4.2 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
25 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
184...253 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
4.9 A
adapté à un montage sur rail
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
195...253 V
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
Contacteur 3P 9A pour maintenance de borne de recharge pour véhicule électrique Green'up
Les Atouts de l'article:
3 pôles Intensité : 9A Pièce pour maintenance
Les Atouts de la gamme:
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables