Legrand - Connecteur RJ45 Linkeo C catégorie 6A STP + adaptateur - lot de 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur - blanc
direction de sortie - droit
type de connecteur - RJ45 8(8)
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972218863
Réf. Sonepar
00001221886
Réf. Fournisseur
632901
Réf. Commerciale
Legrand
catégorie
6A (IEC)
couleur
blanc
direction de sortie
droit
type de connecteur
RJ45 8(8)
indice de protection (IP)
IP20
montage encastré
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
34 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
citerne au sol/montage en sous-sol
Oui
avec zone de texte
Oui
apparent
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec résistance terminale
Non
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
9003
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
encastrement de canal
Oui
type de fixation
à clipser
boîtier blindé
Oui
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
autre
raccordement de mise à la terre séparé
Oui
codage mécanique
Oui
Lot de 10 connecteurs RJ45 Linkeo C catégorie 6A STP avec adaptateurs 45x45mm 2 modules 1 port - blanc