Legrand - Connecteur de liaison equipotentielle pour canalisation D18mm mini et D22mm maxi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - bride de mise à la terre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
matériau - acier
zone de serrage du conducteur rond - 18...22 mm
section transversale du raccordement - 16...16 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060343866
Réf. Sonepar
00001034386
Réf. Fournisseur
034386
Réf. Commerciale
Legrand
adapté à
bride de mise à la terre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
matériau
acier
zone de serrage du conducteur rond
18...22 mm
section transversale du raccordement
16...16 mm²
largeur de serrage du conducteur plat
jusqu'à 40 mm
Connecteur de liaison équipotentielle pour canalisation de Ø18mm à Ø22mm pour connections équipotentielles sur les canalisations des installations - montage par 1/4 de tour - section de raccordement maximum 16mm²
Les Atouts de l'article:
Connecteur de liaison équipotentielle
Pour canalisation Ø18mm minimum et Ø22mm maximum
Section de raccordement maximum 16mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables