![Legrand - Configurateur mobile infrarouge pour adressage des blocs SATI Adressable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/062610-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082840250)
Legrand - Configurateur mobile infrarouge pour adressage des blocs SATI Adressable
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Non
mode de pose - autre
transmission de signal - infrarouge
nombre de canaux - 1
couverture - 4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060626105
Réf. Sonepar
00001062610
Réf. Fournisseur
062610
Réf. Commerciale
Legrand
émetteur mural
Non
mode de pose
autre
transmission de signal
infrarouge
nombre de canaux
1
couverture
4 m
avec télécommande
Oui
couleur
blanc
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
adapté pour interrupteur
Non
adapté à un variateur
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
avec émetteur manuel
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
finition de la surface
brillant
émetteur de fenêtre
Non
adapté à un élément d'affichage
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Configurateur infrarouge mobile pour adressage des blocs SATI Adressable