![Legrand - Configurateur de reglage pour hublots et detecteurs ECO2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/088230-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082843994)
Legrand - Configurateur de reglage pour hublots et detecteurs ECO2
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Non
mode de pose - autre
transmission de signal - infrarouge
nombre de canaux - 1
couverture - 4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060882303
Réf. Sonepar
00001088230
Réf. Fournisseur
088230
Réf. Commerciale
Legrand
émetteur mural
Non
mode de pose
autre
transmission de signal
infrarouge
nombre de canaux
1
couverture
4 m
avec télécommande
Oui
couleur
blanc
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
adapté pour interrupteur
Non
adapté à un variateur
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
avec émetteur manuel
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
finition de la surface
brillant
émetteur de fenêtre
Non
adapté à un élément d'affichage
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Outil de configuration infrarouge pour hublots et détecteurs compatibles pour réglage et sauvegarde des paramètres et duplication à d’autres produits - avec écran rétroéclairé à extinction automatique
Les Atouts de l'article:
Configurateur de réglage avec écran rétroéclairé (à extinction automatique)
Permet : - de régler les paramètres des détecteurs autonomes SCS et KNX, des appliques dynamiques et les hublots SARLAM (temporisation, seuil de luminosité, sensibilité de détection...) - ajuster, corriger, débugger le système en fonction des caractéristiques du lieu d’implantation et des demandes des clients - sauvegarder les réglages (jusqu’à 26 fichiers de configuration maximum)
Après une interrogation complète du produit, seuls les paramètres concernant ce produit apparaissent
Programmation digitale à la décimale près sur écran numérique
Préréglage des configurations types par pièce (bureau, couloir…) selon EN 12 464
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.