![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-01690-WEB-R.jpg?ts=1707523434735)
Legrand - Conduit TPC D90mm grande longueur + tire-fils courants forts -noir bandes rouges
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - flexible
forme - annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur
matériau - plastique
transparent - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971486881
Réf. Sonepar
00012001690
Réf. Fournisseur
01690
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
autre
modèle
flexible
forme
annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur
matériau
plastique
transparent
Non
surface polie
Non
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyoléfine
diamètre externe
90 mm
Conduit TPC tube pour canalisation Ø90mm grande longueur avec tire-fils pour courants forts - IK10 IP68 (IP30 avec manchon) non ignifugé noir à bandes rouges - conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4
Les Atouts de l'article:
Conduit TPC
Noir à bandes rouges - Grande longueur - TPC : tube pour canalisation - Diamètre conduit 90mm - Avec tire-fils - Pour courants forts
IK10 - Conduit seul : IP68 - Conduit TPC + manchon : IP30
Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive
Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables